Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP MC25027 AXIAL FAN, 176MM, 115VAC, 270mA, Nominal


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1685099
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     MC25027
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Luftstrom - CFM: 335 cu.ft/min
  • Luftstrom - m3/min: 9.49 m³/min
  • Geräuschentwicklung: 66 dBA
  • Rahmengröße: 176 mm
  • Außentiefe: 89 mm
  • Nennstrom: 270 mA
  • Lüfterrahmen: Square
  • Nenndrehzahl: 3250 rpm
  • Art des Lagers: Precision Ball Bearing
  • Produktpalette: -
  • IP-Schutzart: -
  • Nennleistung: 30 W
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • AC-Nennspannung: 115V
  • Stromanschluss: Terminals
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Hochgeschwindigkeitsgebläse, Axiallüfter AC, Schrank-Lüfter, Schranklüfter, axiallüfter 115 vac, axial gebläse, axialgebläse ac, Gebläse, Kühlung, Lüfter, Sonstige, Wärmemanagement, MULTICOMP, MC25027, 1685099, 168-5099
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 162,77*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 203,99*
    € 242,75
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 201,26*
    € 239,50
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 191,62*
    € 228,03
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 185,84*
    € 221,15
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 162,77*
    € 193,70
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Multicomp
    MC32798
    ab € 2,83*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.