Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EBM-PAPST A2D250-AA06-44 AXIAL FAN, Nominal Rated Voltage AC:230V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1649070
Hersteller:
     ebm-papst
Herst.-Nr.:
     A2D250-AA06-44
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Luftstrom - m3/min: 30.75 m³/min
  • Stromanschluss: 7 Lead Wires
  • Lüfterrahmen: Circular
  • Luftstrom - CFM: 992.34 cu.ft/min
  • Geräuschentwicklung: 75 dBA
  • IP-Schutzart: IP44
  • Außentiefe: 85 mm
  • Art des Lagers: Ball Bearing
  • Nennleistung: 160 W
  • Rahmengröße: 250 mm
  • SVHC: Lead
  • AC-Nennspannung: 230V / 400V
  • Nennstrom: 220 mA
  • Nenndrehzahl: 2900 rpm
  • Produktpalette: A2D Series
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Hochgeschwindigkeitsgebläse, Axiallüfter AC, Schrank-Lüfter, Schranklüfter, axiallüfter ebmpapst 230v ac, axial gebläse, axial gebläse 230v, Gebläse, Kühlung, Lüfter, Sonstige, Wärmemanagement, EBM-PAPST, A2D250-AA06-44, 1649070, 164-9070
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 284,06*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 360,70*
    € 429,23
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 352,00*
    € 418,88
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 329,49*
    € 392,09
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 310,43*
    € 369,41
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 284,06*
    € 338,03
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.