Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LITTELFUSE 0154002.DR. FUSE BLOCK W/ 2A FUSE, FAST ACTING, Volt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1634379
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     0154002.DR.
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
SMD-Sicherung
Sicherungshalter
Sicherungssockel
sicherungshalter littelfuse
Schaltvermögen DC-Strom: -
  • Nennspannung, V DC: 125 VDC
  • Produktpalette: NANO2 OMNI-BLOK 154 Series
  • Bauform - Sicherung: 9.73mm x 5.03mm
  • Sicherungsstrom: 2 A
  • Auslöseverhalten: Very Fast Acting
  • Schaltvermögen AC-Strom: -
  • Nennspannung V AC: 125 VAC
  • SVHC: Lead
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: sicherungshalter, sicherungshalter 2a, Schaltungsschutz, Sicherungen, SMD-Sicherungen, LITTELFUSE, 0154002.DR., 1634379, 163-4379
    Angebote (5)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    48 Tage
    nicht lagernd
    1500
    Frei Haus
    ab € 1,36*
    € 2,28*
    10
    € 6,90*
    ab € 1,53*
    € 2,64*
    1
    € 5,90*
    ab € 0,62*
    € 2,98*
    10
    € 8,95*
    ab € 1,12*
    € 3,62*
    Lager 139N
    nicht lagernd
    1
    € 25,00*
    ab € 1,48*
    € 4,51*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 4,51*
    € 5,3669
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 3,68*
    € 4,3792
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 3,31*
    € 3,9389
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 2,70*
    € 3,213
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 2,24*
    € 2,6656
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 2,16*
    € 2,5704
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 2,10*
    € 2,499
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 1,77*
    € 2,1063
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 1,48*
    € 1,7612
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Littelfuse
    0451002.NRL
    ab € 0,673*
    Zubehör
    Littelfuse
    0451002.MRL
    ab € 0,42*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.