NEOZED-Haltefeder Sicherungssysteme NEOZED und DIAZED mit umfangreichem Zubehör. Das NEOZED- und DIAZED- Sicherungssystem von Siemens als wichtiger Bestandteil der SENTRON Schutzkomponenten für die...
Sicherungshalter Typ = Schienenmontage Sicherungsgröße = 10 x 38mm Strom = 32A Betriebsspannung = 690V ac Polzahl = 2P Zustandsanzeige = Ja Schienen Typ = DIN 35 mm Gehäusematerial = PET Passende S...
Sicherungshalter Typ = Schienenmontage Sicherungsgröße = 10 x 38mm Strom = 32A Betriebsspannung = 690V ac Polzahl = 1P Zustandsanzeige = Ja Schienen Typ = DIN 35 mm Gehäusematerial = PET Serie = Ea...
Sicherungshalter Typ = Schienenmontage Sicherungsgröße = 10 x 38mm Strom = 32A Betriebsspannung = 1kV Polzahl = 1P Zustandsanzeige = Ja Schienen Typ = DIN 35 mm Serie = Eaton Bussman Sicherungshalt...
Sicherungshalter Typ = Schienenmontage Sicherungsgröße = 10 x 38mm Strom = 32A Betriebsspannung = 690V ac Polzahl = 2P Zustandsanzeige = Nein Schienen Typ = DIN 35 mm Gehäusematerial = PET Erfüllte...
Blindeinsatz für NH-Sicherungsunterteil, Größe 1/2/3 NH-Sicherungssystem 3NA, 3ND für den selektiven Leitungs- und Anlagenschutz. Das NH-Sicherungssystem von Siemens als wichtiger Bestandteil der S...
Blindeinsatz Gr. 00 für NH-Sicherungsunterteil Gr. 00 NH-Sicherungssystem 3NA, 3ND für den selektiven Leitungs- und Anlagenschutz. Das NH-Sicherungssystem von Siemens als wichtiger Bestandteil der ...
DIAZED-Abdeckring, Isolierstoff DIII/E33 Sicherungssysteme NEOZED und DIAZED mit umfangreichem Zubehör. Das NEOZED- und DIAZED- Sicherungssystem von Siemens als wichtiger Bestandteil der SENTRON Sc...
DIAZED-Abdeckring, Isolierstoff DII/E27 Sicherungssysteme NEOZED und DIAZED mit umfangreichem Zubehör. Das NEOZED- und DIAZED- Sicherungssystem von Siemens als wichtiger Bestandteil der SENTRON Sch...
Sicherungszubehor, Sicherungshalter, Niederspannung, 32 A, AC 690 V, 10 x 38 mm, nur neutral, UL, IEC, DIN-Schienenmontage, modular, farbcodiert. Ausgelegt zur Verwendung mit Drahten fur 75?C oder ...
Sicherungshalter Typ = Schienenmontage Sicherungsgröße = 10 x 38mm Strom = 32A Betriebsspannung = 690V ac Polzahl = 3P Zustandsanzeige = Nein Schienen Typ = DIN 35 mm Gehäusematerial = PET Schutzar...
Sicherungshalter Typ = Schienenmontage Sicherungsgröße = 10 x 38mm Strom = 32A Betriebsspannung = 690V ac Polzahl = 1P Zustandsanzeige = Nein Schienen Typ = DIN 35 mm Gehäusematerial = PET Erfüllte...
Sicherungshalter Typ = Schienenmontage Sicherungsgröße = 10 x 38mm Strom = 30 A, 32A Betriebsspannung = 690V ac Polzahl = 3P Zustandsanzeige = Ja Schienen Typ = DIN 35 mm Passende Sicherungsgrößen ...