Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMP - TE CONNECTIVITY 552760-1 STRAIN RELIEF COVER, THERMOPLASTIC, Acce


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1616870
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     552760-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Knickschutz (Netzwerktechnik)
Knickschutztülle
Network cable boots
Netzwerk-Cable-Boots
Art des Zubehörs: Strain Relief Cover
  • Kabelausgangswinkel: 90°
  • Zur Verwendung mit: 50 Position CHAMP 0.085 Connectors
  • Steckverbindergehäusegröße: -
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Steckverbindermaterial: Thermoplastic Body
  • Produktpalette: -
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Zugentlastung, Zugentlastungsbügel, knickschutztülle schwarz, knickschutz (netzwerktechnik), zugentlastung te connectivity, Endgehäuse, Steckverbinder, Werkzeuge, AMP - TE CONNECTIVITY, 552760-1, 1616870, 161-6870
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139N
    nicht lagernd
    500
    € 25,00*
    ab € 2,02*
    € 2,52*
    1
    € 8,95*
    ab € 2,56*
    € 4,43*
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 500 Stück
    € 2,52*
    € 3,00
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 2,02*
    € 2,40
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
    Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 1.260,00* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.