Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VISHAY 1N5225B-TAP ZENER DIODE, 500mW, 3V, DO-35, Zener Vol


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1613636
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     1N5225B-TAP
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
Z-Diode
Zenerdiode
vishay diode
Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Zener-Spannung, nom.: 3 V
  • Bauform - Diode: DO-35
  • Anzahl der Pins: 2 Pin(s)
  • Produktpalette: -
  • Verlustleistung: 500 mW
  • Betriebstemperatur, max.: 175 °C
  • Diodenmontage: Through Hole
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: z diode, Dioden, Einzelne, Gleichrichter, Thyristoren, Transistoren, Zener-Dioden, VISHAY, 1N5225B-TAP, 1613636, 161-3636
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139N
    nicht lagernd
    € 25,00*
    ab € 0,0382*
    € 0,2584*
    € 5,90*
    ab € 0,0467*
    € 0,2618*
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 0,2584*
    € 0,3075
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 0,1843*
    € 0,21932
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,1631*
    € 0,19409
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,0832*
    € 0,09901
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,0746*
    € 0,08877
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,0635*
    € 0,07557
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,0539*
    € 0,06414
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,0382*
    € 0,04546
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Aven
    18517
    ab € 2,89*
    Zubehör
    Duratool
    3613.
    ab € 6,51*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.