Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AVEN 18517 TOOLS, TWEEZERS, Tweezer Type:ESD, Tweez


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-4892811
Hersteller:
     Aven
Herst.-Nr.:
     18517
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
ESD-Pinzette
Kunststoff-Pinzetten
Kunststoffpinzette
Vollkunststoffpinzette
Produktpalette: -
  • Pinzettentyp: Plastic, ESD Safe
  • Pinzettenspitze: Straight, Pointed
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Pinzettenmaterial: Plastic Body
  • Pinzettenspitzenmaterial: Plastic Tip
  • Gesamtlänge: 115 mm
  • Ausführung der Spitzen: Style 3C
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Feinspitzpinzette, Spitzpinzette, spitzpinzette, Handwerkzeuge, Pinzetten, Werkstattbedarf, Werkstückaufnahme, Werkzeuge, AVEN, 18517, 4892811, 489-2811
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 2,88*
      
    Preis gilt ab 7.500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 4,29*
    € 5,11
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 4,21*
    € 5,01
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 4,12*
    € 4,90
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 3,87*
    € 4,61
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 3,64*
    € 4,33
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 2,88*
    € 3,43
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Excelta
    3C-SA-SE
    ab € 5,74*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.