Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IDEAL 45-171 WIRE STRIPPER, Stripping Capacity AWG:26


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1546428
Hersteller:
     Ideal Industries
Herst.-Nr.:
     45-171
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abisolierer
Abisolierwerkzeug
Abmantelwerkzeug
Entmantler
Zur Verwendung mit: PVC, Solid & Stranded Wires
  • Abisolierwerte, metrisch: -
  • Abisolierwerte, AWG: 26AWG to 16AWG
  • Produktpalette: -
  • SVHC: No SVHC (08-Jul-2021)
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: abisolierer, Abisolierwerkzeuge, Einzeladern, Handwerkzeuge, Werkstattbedarf, Werkstückaufnahme, Werkzeuge, IDEAL, 45-171, 1546428, 154-6428
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 287,44*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 348,69*
    € 414,94
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 344,55*
    € 410,01
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 322,64*
    € 383,94
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 306,49*
    € 364,72
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 287,44*
    € 342,05
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Ideal Industries
    45-716
    ab € 24,33*
    Zubehör
    Ideal Industries
    45-097
    ab € 57,89*
    Zubehör
    Ideal Industries
    45-177
    ab € 286,50*
    Zubehör
    Ideal Industries
    45-1987
    ab € 356,85*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.