Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IDEAL 45-097 ABISOLIERZANGE, 16-26AWG, 0.875IN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1592099
Hersteller:
     Ideal Industries
Herst.-Nr.:
     45-097
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abisolierer
Abisolierwerkzeug
Abmantelwerkzeug
Entmantler
Abisolierwerte, AWG: 26AWG to 16AWG
  • Abisolierwerte, metrisch: 22.225mm
  • Zur Verwendung mit: Wires
  • Produktpalette: -
  • SVHC: No SVHC (08-Jul-2021)
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Abisolierzange, Automatik-Abisolierzange, Selbsteinstellende Abisolierzange, ideal industries abisolierzange, abisolierzange, Abisolierwerkzeuge, Einzeladern, Handwerkzeuge, Werkstattbedarf, Werkstückaufnahme, Werkzeuge, IDEAL, 45-097, 1592099, 159-2099
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 57,86*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 75,33*
    € 89,64
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 73,67*
    € 87,67
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 70,96*
    € 84,44
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 68,68*
    € 81,73
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 57,86*
    € 68,85
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Ideal Industries
    45-716
    ab € 24,43*
    Zubehör
    Ideal Industries
    45-177
    ab € 287,99*
    Zubehör
    Ideal Industries
    45-1987
    ab € 356,84*
    Zubehör
    Ideal Industries
    33-750
    ab € 109,01*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.