Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

POMONA 3277 BANANA JACK, 5A, TURRET, Gender:Jack, Co


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1538471
Hersteller:
     Pomona
Herst.-Nr.:
     3277
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bananenbuchsen
Laborbuchse
Telefonbuchsen
pomona bananenbuchse
Ausführung: Jack
  • Produktpalette: -
  • Kontaktüberzug: Gold Plated Contacts
  • Steckverbinderfarbe: -
  • Steckverbindermontage: Panel Mount
  • Kontaktmaterial: Brass
  • Nennspannung: 1.5 kV
  • Kontaktanschluss: -
  • SVHC: No SVHC (15-Jun-2015)
  • Nennstrom: 5 A
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: laborbuchse, Bananenstecker, buchsen, IC-Prüfklemmen, Messtechnik, Messtechniksteckverbinder, POMONA, 3277, 1538471, 153-8471
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139N
    nicht lagernd
    pro Paket
    € 25,00*
    ab € 17,50*
    € 28,06*
    48 Tage
    nicht lagernd
    pro Stück
    € 14,99*
    ab € 17,59*
    € 28,30*
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Paket
    € 28,06*
    € 33,39
    pro Paket
    ab 2 Pakete
    € 27,37*
    € 32,57
    pro Paket
    ab 5 Pakete
    € 23,27*
    € 27,69
    pro Paket
    ab 10 Pakete
    € 22,49*
    € 26,76
    pro Paket
    ab 20 Pakete
    € 21,61*
    € 25,72
    pro Paket
    ab 25 Pakete
    € 21,45*
    € 25,53
    pro Paket
    ab 50 Pakete
    € 21,28*
    € 25,32
    pro Paket
    ab 100 Pakete
    € 21,11*
    € 25,12
    pro Paket
    ab 3000 Pakete
    € 17,50*
    € 20,83
    pro Paket
    1 Paket enthält 10 Stück (ab € 1,75* pro Stück)
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Pomona
    72938
    ab € 27,99*
    Zubehör
    Pomona
    6252
    ab € 5,45*
    Zubehör
    Pomona
    3220-36-2
    ab € 6,21*
    Zubehör
    Pomona
    4408
    ab € 14,55*
    Zubehör
    Pomona
    6481
    ab € 90,23*
    Zubehör
    Pomona
    6730
    ab € 165,37*
    Zubehör
    Pomona
    4233-0
    ab € 29,74*
    Zubehör
    Pomona
    6341
    ab € 49,72*
    Zubehör
    Pomona
    5953A
    ab € 31,43*
    Zubehör
    Pomona
    4898-0
    ab € 3,53*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.