Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pomona Messleitungssatz, Cat II 600V, EN61010-2-031, IEC 1010-2-031, UL-3111


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2218258
Hersteller:
     Pomona
Herst.-Nr.:
     5953A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Messkabel
Messleitung
Prüfmittelset
Prüfspitze
Leitungstyp = Prüfspitzen Kit
Leitungslänge = 0 → 76.2mm

Der flache einziehbare Messspitzen-Prüfspitzensatz von Pomona ist vollständig isoliert bis zu 1/8 Zoll Spitze. Die Nadelspitze passt sich auf die gewünschte Länge von 0 bis 3 Zoll (0 bis 76 mm) an. Die scharfe Spitze der Edelstahlnadel durchdringt leicht Lack und dünne Isolierung. Die Spitze kann bei Bedarf neu spitz zugerichtet werden. Ummantelter Bananenstecker wurde für die meisten gängigen Digital-Multimeter-Jacks entwickelt. Bananenstecker direkt auf den Draht geformt für robuste Zugfestigkeit.Die Bananensteckerfeder besteht aus vernickeltem Berylliumkupfer für eine lange Einstecklebensdauer 4-Fuß-Messleitdraht ist silikonisoliert für hohe Temperaturbeständigkeit. Bleibt auch flexibel bei Niedrige Temperatur
Weitere Informationen:
Leitungstyp:
Prüfspitzen Kit
Leitungslänge:
0 → 76.2mm
Weitere Suchbegriffe: Tastkopf, multimeter tastköpfe, tastkopf, messkabel bananenstecker, 2218258, Mess- und Prüftechnik, Multimeter und Zubehör, Messleitung Multimeter, Pomona, 5953A, Test & Measurement, Multimeters & Accessories, Multimeter Leads
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 31,49*
€ 42,63*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 31,64*
€ 42,64*
€ 6,90*
ab € 33,34*
€ 43,51*
1 Tag
10
Frei Haus
ab € 37,26*
€ 48,41*
1 Tag
50
€ 14,99*
ab € 33,61*
€ 48,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,64*
€ 50,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,36*
€ 50,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,63*
€ 45,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,89*
€ 42,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,00*
€ 41,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,64*
€ 37,65
pro Stück
1 Stück enthält 1 Satz (ab € 31,64* pro Satz)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Pomona
4408
ab € 14,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.