Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Adapter, BNC-Buchse - 2x 4 mm Bananenbuchse 500V 3A 71mm Schwarz / Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30222884
Hersteller:
     Pomona
Herst.-Nr.:
     72938
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Adapter BNC
BNC Adapter
Bananenbuchsen
Laborbuchse
Adapter, BNC-Buchse - 2x 4 mm Bananenbuchse, Typ=72938, Gesamtlänge=71 mm, Nennspannung=500 V, Nennstrom=3 A, Aufnahmeschaft=Adapter, Farbe=Schwarz Rot, Geeignet für=-999, Stecker/Buchse=Buchse
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
FR
Höhe:
170 mm
Nettogewicht:
33,500 g
Tiefe:
100 mm
Bruttogewicht:
33,5 g
Breite:
35 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536901000
Weitere Suchbegriffe: Telefonbuchsen, adapter bnc, Adapter, BNC-Buchse - 2x 4 mm Bananenbuchse
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
5
€ 14,99*
ab € 26,51*
€ 40,57*
Lager 115
Frei Haus
ab € 31,81*
€ 43,36*
€ 6,90*
ab € 30,64*
€ 44,06*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,36*
€ 51,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,87*
€ 51,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,21*
€ 47,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,37*
€ 44,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,06*
€ 44,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,81*
€ 37,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Pomona
1325-3
ab € 21,29*
Zubehör
Pomona
1325-7
ab € 21,27*
Zubehör
Pomona
1325-8
ab € 21,28*
Zubehör
Pomona
1325-9
ab € 21,28*
Zubehör
Pomona
1825-9
ab € 21,54*
Zubehör
Pomona
3263
ab € 2,74*
Zubehör
Pomona
3264
ab € 24,77*
Zubehör
Pomona
MDP-1
ab € 3,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.