Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IDEAL 45-173 ABISOLIERZANGE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1532405
Hersteller:
     Ideal Industries
Herst.-Nr.:
     45-173
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abisolierer
Abisolierwerkzeug
Abmantelwerkzeug
Entmantler
Produktpalette: -
  • Abisolierwerte, metrisch: -
  • SVHC: No SVHC (08-Jul-2021)
  • Abisolierwerte, AWG: 14AWG to 10AWG
  • Zur Verwendung mit: PVC, Solid & Stranded Wires
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Abisolierzange, Automatik-Abisolierzange, Selbsteinstellende Abisolierzange, abisolierzange, Abisolierwerkzeuge, Einzeladern, Handwerkzeuge, Werkstattbedarf, Werkstückaufnahme, Werkzeuge, IDEAL, 45-173, 1532405, 153-2405
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 288,37*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 344,79*
    € 410,30
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 342,84*
    € 407,98
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 324,28*
    € 385,89
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 312,53*
    € 371,91
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 288,37*
    € 343,16
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Ideal Industries
    45-090
    ab € 59,68*
    Zubehör
    Ideal Industries
    45-091
    ab € 58,00*
    Zubehör
    Ideal Industries
    45-618
    ab € 22,91*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.