Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IDEAL 45-090 WIRE STRIPPER, 8-12AWG, 7/8IN, Stripping


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1417491
Hersteller:
     Ideal Industries
Herst.-Nr.:
     45-090
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abisolierer
Abisolierwerkzeug
Abmantelwerkzeug
Entmantler
SVHC: No SVHC (08-Jul-2021)
  • Produktpalette: -
  • Zur Verwendung mit: Wires
  • Abisolierwerte, metrisch: 22.225mm
  • Abisolierwerte, AWG: 12AWG to 8AWG
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: abisolierer, Abisolierwerkzeuge, Einzeladern, Handwerkzeuge, Werkstattbedarf, Werkstückaufnahme, Werkzeuge, IDEAL, 45-090, 1417491, 141-7491
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 59,59*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 77,64*
    € 92,39
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 76,22*
    € 90,70
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 73,23*
    € 87,14
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 69,63*
    € 82,86
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 59,59*
    € 70,91
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Ideal Industries
    45-091
    ab € 57,87*
    Zubehör
    Ideal Industries
    45-418
    ab € 26,06*
    Zubehör
    Ideal Industries
    45-618
    ab € 22,97*
    Zubehör
    Ideal Industries
    45-715
    ab € 39,93*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.