Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EBM-PAPST A2S130AB0311 AXIAL FAN, Nominal Rated Voltage AC:230V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1531713
Hersteller:
     ebm-papst
Herst.-Nr.:
     A2S130AB0311
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Stromanschluss: 2 Lead Wires
  • Nennleistung: -
  • AC-Nennspannung: 230V
  • Luftstrom - CFM: -
  • IP-Schutzart: IP44
  • Außentiefe: 56.9 mm
  • Art des Lagers: Ball Bearing
  • Nenndrehzahl: 3250 rpm
  • Luftstrom - m3/min: -
  • Geräuschentwicklung: -
  • SVHC: Lead
  • Rahmengröße: 130 mm
  • Nennstrom: 300 mA
  • Lüfterrahmen: Circular
  • Produktpalette: A2S Series
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Frei Haus
    ab € 87,32*
    € 115,33*
    Lager 139N
    nicht lagernd
    € 25,00*
    ab € 126,54*
    € 197,18*
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 197,18*
    € 234,64
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 191,98*
    € 228,46
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 178,39*
    € 212,28
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 168,12*
    € 200,06
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 159,27*
    € 189,53
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 150,42*
    € 179,00
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 141,58*
    € 168,48
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 126,54*
    € 150,58
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.