Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WAGO 264-321. TERMINAL BLOCK, DIN RAIL, 2 POSITION, 28


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1530494
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     264-321.
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dosenklemme
Dosenklemmen
Verbindungsdosenklemmen
Verbindungsklemme
Anzahl der Positionen: 2 -polig
  • Nennstrom: 24 A
  • Drahtanschlussverfahren: Clamp
  • Leiterstärke (AWG), min.: 28 AWG
  • Anzahl der Ebenen: 1
  • Produktpalette: 264 Series
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Leiterstärke (AWG), max.: 12 AWG
  • Leiterquerschnitt CSA: 2.5 mm²
  • Nennspannung: 800 V
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Durchführungsklemmenleiste, Leiterplattenklemme, Reihenklemmen, reihenklemme wago, reihenklemmen, DIN-Schienenmontage, Steckverbinder, WAGO, 264-321., 1530494, 153-0494
    Angebote (18)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    100
    € 5,00*
    ab € 0,4691*
    € 0,6191*
    17 Tage
    unbekannt
    100
    € 5,90*
    ab € 0,4761*
    € 0,6261*
    21 Tage
    nicht lagernd
    100
    € 4,95*
    ab € 0,48*
    € 0,63*
    100
    Frei Haus
    ab € 0,4833*
    € 0,6333*
    Lager 139N
    nicht lagernd
    1
    € 25,00*
    ab € 1,55*
    € 2,88*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 2,88*
    € 3,43
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 2,73*
    € 3,25
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 2,32*
    € 2,76
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 2,07*
    € 2,46
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 1,96*
    € 2,33
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 1,71*
    € 2,03
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 1,68*
    € 2,00
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 1,55*
    € 1,84
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    WAGO Kontakttechnik
    2009-145
    ab € 33,56*
    Zubehör
    WAGO Kontakttechnik
    209-130
    ab € 1,36*
    Zubehör
    WAGO Kontakttechnik
    210-658
    ab € 3,04*
    Zubehör
    WAGO Kontakttechnik
    216-104
    ab € 0,0051*
    Zubehör
    WAGO Kontakttechnik
    216-122
    ab € 0,00509*
    Zubehör
    WAGO Kontakttechnik
    216-123
    ab € 0,00511*
    Zubehör
    WAGO Kontakttechnik
    216-151
    ab € 0,0051*
    Zubehör
    WAGO Kontakttechnik
    216-222
    ab € 0,0193*
    Zubehör
    WAGO Kontakttechnik
    216-302
    ab € 0,0193*
    Zubehör
    WAGO Kontakttechnik
    216-322
    ab € 0,0193*
    Zubehör
    WAGO Kontakttechnik
    248-501/000-006
    ab € 9,83*
    Zubehör
    WAGO Kontakttechnik
    248-501/000-007
    ab € 1,73*
    Zubehör
    WAGO Kontakttechnik
    248-501/000-012
    ab € 9,96*
    Zubehör
    WAGO Kontakttechnik
    248-501/000-024
    ab € 9,87*
    Zubehör
    WAGO Kontakttechnik
    264-361
    ab € 0,0808*
    Weitere Artikel anzeigen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.