Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IDEAL 45-915 WIRE STRIPPER, Stripping Capacity AWG:20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1530303
Hersteller:
     Ideal Industries
Herst.-Nr.:
     45-915
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abisolierer
Abisolierwerkzeug
Abmantelwerkzeug
Entmantler
SVHC: No SVHC (08-Jul-2021)
  • Zur Verwendung mit: Solid & Stranded Wires
  • Abisolierwerte, metrisch: -
  • Abisolierwerte, AWG: 20AWG to 10AWG
  • Produktpalette: -
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Abisolierzange, Automatik-Abisolierzange, Selbsteinstellende Abisolierzange, ideal industries abisolierzange, abisolierzange, Abisolierwerkzeuge, Einzeladern, Handwerkzeuge, Werkstattbedarf, Werkstückaufnahme, Werkzeuge, IDEAL, 45-915, 1530303, 153-0303
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 35,20*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 47,68*
    € 56,74
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 46,43*
    € 55,25
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 44,24*
    € 52,65
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 43,00*
    € 51,17
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 41,12*
    € 48,93
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 35,20*
    € 41,89
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Ideal Industries
    45-090
    ab € 59,50*
    Zubehör
    Ideal Industries
    45-091
    ab € 57,77*
    Zubehör
    Ideal Industries
    45-618
    ab € 22,85*
    Zubehör
    Ideal Industries
    45-715
    ab € 40,02*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.