Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HONEYWELL 914CE283 LIMIT SWITCH, TOP ROLLER PLUNGER, SPDT,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1416293
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     914CE283
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Endlagenschalter
Endschalter
Grenztaster
Grenzwerttaster
AC-Kontaktstrom, max.: 5 A
  • SVHC: No SVHC (07-Jul-2017)
  • Produktpalette: -
  • Betätigungskraft, max.: 11.8 N
  • Kontaktkonfiguration: SPDT-1NO, SPDT-NC
  • AC-Kontaktspannung, max.: 250 V
  • DC-Kontaktspannung, max.: -
  • DC-Kontaktstrom, max.: -
  • Betätiger für Endschalter / Grenztaster: Top Roller Plunger
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Positionsschalter, honeywell endlagenschalter, endlagenschalter, Automatisierung, Industrielle, Prozesssteuerung, Schalt, Steueranlagen, HONEYWELL, 914CE283, 1416293, 141-6293
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139N
    nicht lagernd
    10
    € 25,00*
    ab € 159,46*
    € 173,59*
    1
    € 5,90*
    ab € 148,88*
    € 203,42*
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 173,59*
    € 206,57
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 172,00*
    € 204,68
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 159,46*
    € 189,76
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 1.735,90* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.