Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Endschalter; Metallrolle länglich Ø12,4mm; SPDT; 5A; max.240VAC


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-914CE28-3
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     914CE28-3
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Endlagenschalter
Endschalter
Grenztaster
Grenzwerttaster
Hersteller: HONEYWELL
Kontaktbeschichtung: versilbert
Mechanische Haltbarkeit: 10000000 Zyklen
Betriebstemperatur: 0...105°C
Gehäuseabmessungen: 44x41x16mm
Anzahl der Montageöffnungen: 2
Raster Montageöffnungen: 25mm
Dichtheitsklasse: IP67
Gehäuse-Material: Metall
Kontaktbelastbarkeit AC @R: 5A / 240V AC
Kontaktbelastbarkeit DC @R: 3A / 28V DC
Schaltereigenschaften: Sprungschaltglied
Schaltspannung: max. 28V DC;max. 240V AC
Kontaktstrom max.: 5A
Ausgangskonfiguration: SPDT
Anschlüsse: 3ft Leitung
Kopf-Art: Metallrolle länglich Ø12,4mm
Sensoren-Typ: Endschalter
Bauart: Ausgang unten
Weitere Suchbegriffe: Positionsschalter, endlagenschalter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 148,94*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 201,74*
€ 240,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 193,61*
€ 230,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 176,86*
€ 210,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 165,43*
€ 196,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 148,94*
€ 177,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.