Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CARLO GAVAZZI RA2A48D40 SSR, PANEL MOUNT, 530VAC, 32VDC, 40A, Co


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1383317
Hersteller:
     Carlo Gavazzi
Herst.-Nr.:
     RA2A48D40
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
halbleiterrelais carlo gavazzi
halbleiterrelais
Betriebsspannung, min.: 42 VAC
  • SVHC: No SVHC (08-Jul-2021)
  • Kontaktkonfiguration: DPST
  • Relaismontage: Panel Mount
  • Betriebsspannung, max.: 530 VAC
  • Laststrom: 40 A
  • Schaltmodus: Zero Crossing
  • Regelspannung, min.: 4.5 VDC
  • Produktpalette: -
  • Regelspannung, max.: 32 VDC
  • Relaisanschlüsse: Quick Connect
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Relais, Schalter, Schütze, Taster, CARLO GAVAZZI, RA2A48D40, 1383317, 138-3317
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 5,90*
    ab € 80,20*
    € 108,21*
    Lager 139N
    nicht lagernd
    € 25,00*
    ab € 74,84*
    € 109,85*
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 109,85*
    € 130,72
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 108,80*
    € 129,47
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 103,83*
    € 123,56
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 89,25*
    € 106,21
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 84,56*
    € 100,63
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 81,73*
    € 97,26
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 74,84*
    € 89,06
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.