Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IDEC HW1B-V4F01-R SWITCH, EMERGENCY STOP, 1NC, 600VAC, Con


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1345380
Hersteller:
     Idec
Herst.-Nr.:
     HW1B-V4F01-R
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drucktaster
Hauptschalter Not Halt
Hauptschalter Not-Aus
Not Aus Schalter
Schalteranschlüsse: Screw
  • IP-Schutzart: IP65
  • Schalterfunktion: Pushlock Turn Reset
  • DC-Kontaktspannung, nom.: 220 V
  • Kontaktstrom, max.: 10 A
  • Druckknopf-Betätiger: Round
  • SVHC: No SVHC (16-Jul-2019)
  • Kontaktkonfiguration: SPST-NC
  • AC-Kontaktspannung, nom.: 600 V
  • Produktpalette: HW Series
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Not Halt Hauptschalter, Not Halt Schalter, Not-Aus Hauptschalter, Notaus Hauptschalter, Notaus Schalter, Nothalt Hauptschalter, Nothalt-Schalter, Not Aus Taster, Not Halt Pilztaster, Not-Aus Pilztaster, Notaus Pilztaster, Nothalt Pilztaster, Pilztaster Not Halt, Pilztaster Not-Aus, drucktaster 22mm ip65, drucktaster, drucktaster 22mm, Automatisierung, Industrielle, Not-Aus, Not-Halt-Schalter, Prozesssteuerung, Schalt, Sicherheitsschalter, Steueranlagen, IDEC, HW1B-V4F01-R, 1345380, 134-5380
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139N
    nicht lagernd
    € 25,00*
    ab € 28,77*
    € 50,22*
    € 8,95*
    ab € 43,83*
    € 61,81*
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 50,22*
    € 59,76
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 49,09*
    € 58,42
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 43,50*
    € 51,77
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 38,95*
    € 46,35
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 37,36*
    € 44,46
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 35,62*
    € 42,39
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 33,86*
    € 40,29
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 28,77*
    € 34,24
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Idec
    HW1B-V4R
    ab € 15,43*
    Zubehör
    Idec
    HW9Z-RL
    ab € 0,493*
    Zubehör
    Idec
    HW-CN
    ab € 0,977*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.