Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHURTER 5110.0343.1 POWER ENTRY MODULE, PLUG, 3A, Product Ra


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1296768
Hersteller:
     Schurter
Herst.-Nr.:
     5110.0343.1
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anbaugerätestecker
Aufbaugerätestecker
Flanschgerätestecker
Gerätestecker
Nennstrom: 3 A
  • Steckverbindermontage: -
  • IP-Schutzart: IP40
  • Steckverbindertyp: IEC C14
  • Produktpalette: 5110 Series
  • Nennspannung: 250 VAC
  • Sicherungsgröße: -
  • Steckverbinderanschlüsse: Quick Connect
  • Sicherungshalter: -
  • Anwendungen des Gerätestecker-Kombielements: General Purpose
  • Schaltertyp: -
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Wandgerätestecker, Netzentstörfilter, schurter gerätestecker mit filter, gerätestecker, gerätestecker schurter, Gerätesteckverbinder, Sonstige, Steckverbinder, SCHURTER, 5110.0343.1, 1296768, 129-6768
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    1
    € 6,90*
    ab € 16,49*
    € 23,70*
    1 Tag
    10
    1
    € 14,99*
    ab € 13,21*
    € 23,73*
    Lager 139N
    nicht lagernd
    20
    € 25,00*
    ab € 15,03*
    € 24,24*
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 20 Stück
    € 24,24*
    € 28,85
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 22,85*
    € 27,19
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 21,59*
    € 25,69
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 20,31*
    € 24,17
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 19,05*
    € 22,67
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 17,76*
    € 21,13
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 15,03*
    € 17,89
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
    Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 484,80* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    TE Connectivity
    3-520408-2
    ab € 0,22*
    Zubehör
    Mckee Hagborg
    PVC BOOT, BLACK PK5
    ab € 3,79*
    Zubehör
    Schurter
    4782.0000
    ab € 2,25*
    Zubehör
    Schurter
    4785.0000
    ab € 2,45*
    Zubehör
    Schurter
    0859.0048
    ab € 0,84*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.