Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHURTER 5110-0343-1 FILTER IEC STECKER SNAP IN MONTAGE 3A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1125792
Hersteller:
     Schurter
Herst.-Nr.:
     5110-0343-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anbaugerätestecker
Aufbaugerätestecker
Flanschgerätestecker
Gerätestecker
Steckverbindertyp: IEC C14
  • Steckverbindermontage: Einrast-, Flanschmontage
  • IP-Schutzart: IP40
  • Sicherungsgröße: -
  • Produktpalette: -
  • Schaltertyp: -
  • Anwendungen des Gerätestecker-Kombielements: Universell
  • Nennstrom: 3 A
  • Sicherungshalter: -
  • Nennspannung: 250 VAC
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Steckverbinderanschlüsse: Steckanschluss
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Wandgerätestecker, Netzentstörfilter, schurter gerätestecker mit filter, gerätestecker, gerätestecker schurter, (EMI), (RFI), Bauelemente, elektromagnetischen, Emissionen, Filter, Gerätestecker-Kombielemente, Hochfrequenzstörungen, Passive, Unterdrückung, von, SCHURTER, 5110-0343-1, 1125792, 112-5792
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    1
    € 6,90*
    ab € 10,52*
    € 12,22*
    Lager 139
    5
    1
    € 14,99*
    ab € 15,83*
    € 23,97*
    11 Tage
    nicht lagernd
    20
    € 25,00*
    ab € 17,74*
    € 24,21*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 23,97*
    € 28,52
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 23,55*
    € 28,02
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 21,81*
    € 25,95
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 19,50*
    € 23,21
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 18,69*
    € 22,24
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 17,37*
    € 20,67
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 16,49*
    € 19,62
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 16,16*
    € 19,23
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 15,83*
    € 18,84
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    TE Connectivity
    3-520408-2
    ab € 0,246*
    Zubehör
    Mckee Hagborg
    PVC BOOT, BLACK PK5
    ab € 4,67*
    Zubehör
    Schurter
    4782.0000
    ab € 2,75*
    Zubehör
    Schurter
    0859.0048
    ab € 1,04*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.