Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMICROELECTRONICS TIP47. BIPOLAR TRANSISTOR, NPN, 250V, TO-220, T


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1261316
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     TIP47.
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schalttransistor
Transistor
schalttransistor npn
schalttransistor
DC-Stromverstärkung (hFE), min.: 150 hFE
  • Wandlerpolarität: NPN
  • Qualifikation: -
  • Bauform - Transistor: TO-220
  • Anzahl der Pins: 3 Pin(s)
  • Transistormontage: Through Hole
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2018)
  • Produktpalette: -
  • Dauer-Kollektorstrom: 1 A
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • MSL: -
  • Kollektor-Emitter-Spannung, max.: 250 V
  • Übergangsfrequenz: 10 MHz
  • Verlustleistung: 40 W
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: stmicroelectronics transistor, (BJT), Bipolare, Dioden, Einzelne, Gleichrichter, Schichttransistoren, Thyristoren, Transistoren, STMICROELECTRONICS, TIP47., 1261316, 126-1316
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139N
    nicht lagernd
    200
    € 25,00*
    ab € 0,256*
    € 0,454*
    1000
    Frei Haus
    ab € 0,41*
    € 0,51*
    3
    € 5,90*
    ab € 0,263*
    € 0,614*
    50
    € 8,95*
    ab € 0,35*
    € 1,03*
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 200 Stück
    € 0,454*
    € 0,54026
    pro Stück
    ab 300 Stück
    € 0,434*
    € 0,51646
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,395*
    € 0,47005
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,354*
    € 0,42126
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,318*
    € 0,37842
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,316*
    € 0,37604
    pro Stück
    ab 90000 Stück
    € 0,256*
    € 0,30464
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
    Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 90,80* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    WAKEFIELD THERMAL
    273-AB
    ab € 0,416*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.