Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HONEYWELL SS94A1F. HALL EFFECT MAGNETIC SENSOR, SUPPLY VOLT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1225622
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     SS94A1F.
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hall-Sensor
Magnetfeldsensor
Stromsensor
stromsensor dc
Bauform - Sensor: SIP
  • Produktpalette: Produktreihe SS94A
  • Versorgungsspannung, max.: 12.6 V
  • MSL: -
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Hall-Effekt-Typ: Linear
  • Anzahl der Pins: 3 Pin(s)
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Ausgangsstrom: 1 mA
  • SVHC: No SVHC (07-Jul-2017)
  • Versorgungsspannung, min.: 6.6 V
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: hall-sensor, Halbleiter, Hall-Effekt-Sensoren, ICs, Sensor-ICs, HONEYWELL, SS94A1F., 1225622, 122-5622
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    1000
    Frei Haus
    ab € 22,27*
    € 26,13*
    Lager 139N
    nicht lagernd
    1
    € 25,00*
    ab € 25,58*
    € 41,40*
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 41,40*
    € 49,27
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 39,92*
    € 47,50
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 35,93*
    € 42,76
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 31,55*
    € 37,54
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 31,39*
    € 37,35
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 29,97*
    € 35,66
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 25,58*
    € 30,44
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.