Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP SPC19804 COMPUTER CABLE, IDE/ATA, 1.5FT, GRAY, Co


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1192773
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     SPC19804
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
IDE-Kabel
ide-kabel
Kabellänge - Metrisch: 457 mm
  • Steckverbinder B: IDC 40 Position Receptacle
  • Produktpalette: -
  • SVHC: No SVHC (07-Jul-2017)
  • Kabellänge - Imperial: 18 Zoll
  • Mantelfarbe: Gray
  • Steckverbinder A: IDC 40 Position Receptacle
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Computerkabel, Einzeladern, Kabel, konfektionierte, MULTICOMP, SPC19804, 1192773, 119-2773
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 8,00*
      
    Preis gilt ab 100.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 200 Stück
    € 10,10*
    € 12,02
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 9,32*
    € 11,09
    pro Stück
    ab 400 Stück
    € 9,17*
    € 10,91
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 8,57*
    € 10,20
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 8,36*
    € 9,95
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 8,18*
    € 9,73
    pro Stück
    ab 100000 Stück
    € 8,00*
    € 9,52
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Multicomp
    SPC19952
    ab € 3,92*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.