Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP SPC20054 SVGA REPLACEMENT CABLE, CONNECTOR TYPE A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1189946
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     SPC20054
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SVGA-Kabel
VGA Kabel
VGA Monitorkabel
svga kabel
Kabellänge - Imperial: 15 ft
  • Produktpalette: -
  • Kabellänge - Metrisch: 4.6 m
  • Steckverbinder B: HD-15 Plug
  • Mantelfarbe: Black
  • SVHC: No SVHC (25-Jun-2020)
  • Steckverbinder A: HD-15 Plug
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Computerkabel, Einzeladern, Kabel, konfektionierte, MULTICOMP, SPC20054, 1189946, 118-9946
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 40,82*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 72,92*
    € 86,77
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 70,96*
    € 84,44
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 66,68*
    € 79,35
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 64,10*
    € 76,28
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 61,81*
    € 73,55
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 59,15*
    € 70,39
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 52,31*
    € 62,25
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 48,60*
    € 57,83
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 46,36*
    € 55,17
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 40,82*
    € 48,58
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.