Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP SPC20053 MONITOR CABLE, SVGA VIDEO, 100FT, BLACK,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1189945
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     SPC20053
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SVGA-Kabel
VGA Kabel
VGA Monitorkabel
svga kabel
Mantelfarbe: Black
  • Kabellänge - Imperial: 100 ft
  • Steckverbinder B: HD-15 Plug
  • Produktpalette: -
  • Steckverbinder A: HD-15 Plug
  • Kabellänge - Metrisch: 30.5 m
  • SVHC: No SVHC (07-Jul-2017)
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Computerkabel, Einzeladern, Kabel, konfektionierte, MULTICOMP, SPC20053, 1189945, 118-9945
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 197,53*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 277,12*
    € 329,77
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 272,57*
    € 324,36
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 261,06*
    € 310,66
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 239,91*
    € 285,49
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 233,91*
    € 278,35
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 226,12*
    € 269,08
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 216,53*
    € 257,67
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 197,53*
    € 235,06
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.