Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP SPC20048 MONITOR CABLE, SVGA VIDEO, 25FT, BLACK,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1189939
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     SPC20048
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SVGA-Kabel
VGA Kabel
VGA Monitorkabel
svga kabel
Mantelfarbe: Black
  • Steckverbinder B: HD-15 Receptacle
  • Kabellänge - Imperial: 25 ft
  • Steckverbinder A: HD-15 Plug
  • Produktpalette: -
  • SVHC: No SVHC (07-Jul-2017)
  • Kabellänge - Metrisch: 7.6 m
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Computerkabel, Einzeladern, Kabel, konfektionierte, MULTICOMP, SPC20048, 1189939, 118-9939
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 44,64*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 78,03*
    € 92,86
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 77,16*
    € 91,82
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 71,82*
    € 85,47
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 69,35*
    € 82,53
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 66,90*
    € 79,61
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 64,04*
    € 76,21
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 56,61*
    € 67,37
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 52,60*
    € 62,59
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 50,18*
    € 59,71
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 44,64*
    € 53,12
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.