Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP SPC19949 DVI-D CABLE, 10FT, 28AWG, BLACK, Connect


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1189845
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     SPC19949
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DVI Kabel
DVI Monitorkabel
DVIKabel
dvi kabel 24+1
Mantelfarbe: Black
  • SVHC: No SVHC (07-Jul-2017)
  • Kabellänge - Metrisch: 3 m
  • Steckverbinder B: DVI-D Dual Link Plug
  • Kabellänge - Imperial: 10 ft
  • Produktpalette: -
  • Steckverbinder A: DVI-D Dual Link Plug
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: dvi kabel, dvi kabel 3 meter, Audio-, Einzeladern, Kabel, konfektionierte, Videokabel, MULTICOMP, SPC19949, 1189845, 118-9845
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 32,00*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 57,06*
    € 67,90
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 56,59*
    € 67,34
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 53,66*
    € 63,86
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 50,64*
    € 60,26
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 48,89*
    € 58,18
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 46,44*
    € 55,26
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 40,51*
    € 48,21
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 37,85*
    € 45,04
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 37,03*
    € 44,07
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 32,00*
    € 38,08
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    L-Com
    CTLDVI-DL-MM-10
    ab € 47,02*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.