Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP SPC19948 DVI-D CABLE, 6FT, 28AWG, BLACK, Connecto


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1189844
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     SPC19948
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DVI Kabel
DVI Monitorkabel
DVIKabel
dvi kabel
Kabellänge - Imperial: 6 ft
  • Kabellänge - Metrisch: 1.8 m
  • Mantelfarbe: Black
  • Steckverbinder A: DVI-D Single Link Plug
  • Steckverbinder B: DVI-D Single Link Plug
  • Produktpalette: -
  • SVHC: No SVHC (07-Jul-2017)
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Audio-, Einzeladern, Kabel, konfektionierte, Videokabel, MULTICOMP, SPC19948, 1189844, 118-9844
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 18,04*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 33,19*
    € 39,50
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 32,71*
    € 38,92
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 30,89*
    € 36,76
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 29,75*
    € 35,40
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 27,80*
    € 33,08
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 26,40*
    € 31,42
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 23,02*
    € 27,39
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 21,52*
    € 25,61
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 21,05*
    € 25,05
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 18,04*
    € 21,47
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.