Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ONSEMI MMSZ5250BT1G. ZENER DIODE, ZENER VOLTAGE TYP, VZ:20V,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1147896
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     MMSZ5250BT1G.
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
SMD-Diode
Z-Diode
Zenerdiode
Verlustleistung: 500 mW
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Diodenmontage: Surface Mount
  • Qualifikation: AEC-Q101
  • Produktpalette: MMSZ Series
  • Zener-Spannung, nom.: 20 V
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • Anzahl der Pins: 2 Pin(s)
  • Bauform - Diode: SOD-123
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: smd-diode sod323, smd diode, smd z-diode, Dioden, Einzelne, Gleichrichter, Thyristoren, Transistoren, Zener-Dioden, ONSEMI, MMSZ5250BT1G., 1147896, 114-7896
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    47 Tage
    nicht lagernd
    30000
    Frei Haus
    ab € 0,0145*
    € 0,0229*
    3000
    Frei Haus
    ab € 0,0204*
    € 0,0434*
    25
    € 5,90*
    ab € 0,022*
    € 0,0767*
    Lager 139N
    nicht lagernd
    1
    € 25,00*
    ab € 0,0358*
    € 0,2681*
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 0,2681*
    € 0,31904
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 0,2032*
    € 0,24181
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,1413*
    € 0,16815
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,0972*
    € 0,11567
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,0817*
    € 0,09722
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,066*
    € 0,07854
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,0495*
    € 0,05891
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,0358*
    € 0,0426
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.