Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C62


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1453507
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     MMSZ5250BT1G
EAN/GTIN:
     5059042690491
Suchbegriffe:
Z-Diode
Zenerdiode
smd z-diode
z diode
Diodenkonfiguration = EinfachV
Anzahl der Elemente pro Chip = 1
Verlustleistung max. = 500 mW
Gehäusegröße = SOD-123
Zenertyp = Spannungsregler
Toleranz Zener-Spannung = 5%
Pinanzahl = 2
Prüfstrom = 6.2mA
Zener Lastwiderstand max. = 25Ω
Rest-Sperrstrom max. = 100nA
Abmessungen = 2.69 x 1.6 x 1.12mm
Betriebstemperatur min. = –55 °C

Zenerdioden 500 mW, Serien MMSZ52xxxT1G / SZMMSZ52xxxT1G, ON Semiconductor. SMD-Gehäuse: SOD-123
Weitere Informationen:
Diodenkonfiguration:
EinfachV
Anzahl der Elemente pro Chip:
1
Verlustleistung max.:
500 mW
Gehäusegröße:
SOD-123
Zenertyp:
Spannungsregler
Toleranz Zener-Spannung:
5%
Pinanzahl:
2
Prüfstrom:
6.2mA
Zener Lastwiderstand max.:
25Ω
Rest-Sperrstrom max.:
100nA
Abmessungen:
2.69 x 1.6 x 1.12mm
Betriebstemperatur min.:
–55 °C
Weitere Suchbegriffe: on semiconductor zenerdiode, 1453507, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Zener Dioden, onsemi, MMSZ5250BT1G, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Zener Diodes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 90,00*
1 Packung enthält 3.000 Stück (€ 0,03* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.