Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP MC19696 AXIAL FAN, 120MM, 115VAC, 130MA


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     139N-1133223
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     MC19696
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Art des Lagers: Gleitlager
  • Nennstrom: 130 mA
  • Lüfterrahmen: Quadratisch
  • Geräuschentwicklung: 38 dBA
  • Luftstrom - m3/min: 2.152 m³/min
  • Luftstrom - CFM: 76 cu.ft/min
  • Nenndrehzahl: 2000 rpm
  • IP-Schutzart: -
  • AC-Nennspannung: 115V
  • Nennleistung: 11 W
  • Stromanschluss: 2 Anschlussdrähte
  • Außentiefe: 38 mm
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Rahmengröße: 120 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Hochgeschwindigkeitsgebläse, Axiallüfter AC, Schrank-Lüfter, Schranklüfter, axiallüfter 115 vac, axial gebläse, axialgebläse ac, AC-Axiallüfter, Gebläse, Kühlung, Lüfter, Wärmemanagement, MULTICOMP, MC19696, 1133223, 113-3223
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 18,85*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 27,30*
    € 32,49
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 27,09*
    € 32,24
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 25,55*
    € 30,40
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 23,49*
    € 27,95
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 22,99*
    € 27,36
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 18,85*
    € 22,43
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Multicomp
    MC32662
    ab € 0,987*
    Zubehör
    Multicomp
    MC32666
    ab € 1,09*
    Zubehör
    Multicomp
    MC32669
    ab € 1,61*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.