Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP MC19671 AXIAL FAN, 92MM, 115VAC, 120MA


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     139N-1133195
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     MC19671
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Art des Lagers: Gleitlager
  • Nennstrom: 120 mA
  • Lüfterrahmen: Quadratisch
  • Geräuschentwicklung: 39 dBA
  • Luftstrom - m3/min: 1.019 m³/min
  • Luftstrom - CFM: 36 cu.ft/min
  • Nenndrehzahl: 2750 rpm
  • IP-Schutzart: -
  • AC-Nennspannung: 115V
  • Nennleistung: 12 W
  • Stromanschluss: Klemmen
  • Außentiefe: 25.5 mm
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Rahmengröße: 92 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Hochgeschwindigkeitsgebläse, Axiallüfter AC, Schrank-Lüfter, Schranklüfter, axiallüfter 115 vac, axial gebläse, axialgebläse ac, AC-Axiallüfter, Gebläse, Kühlung, Lüfter, Wärmemanagement, MULTICOMP, MC19671, 1133195, 113-3195
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 20,03*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 29,00*
    € 34,51
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 28,86*
    € 34,34
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 27,08*
    € 32,23
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 24,93*
    € 29,67
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 24,42*
    € 29,06
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 20,03*
    € 23,84
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Multicomp
    MC32643
    ab € 1,47*
    Zubehör
    Multicomp
    MC32647
    ab € 1,25*
    Zubehör
    Multicomp
    MC32708
    ab € 0,774*
    Zubehör
    Multicomp
    MC32803
    ab € 3,50*
    Zubehör
    Multicomp
    MC33020
    ab € 1,68*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.