Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ONSEMI 1N4937G FAST RECOVERY DIODE, 1A, 600V AXIAL, Rep


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1126307
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     1N4937G
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
Fast-Recoverydiode
Fastrecoverygleichrichterdiode
Schaltdiode
Qualifikation: -
  • SVHC: Lead
  • Wiederkehrende Spitzensperrspannung: 600 V
  • Durchlassstoßstrom: 30 A
  • Durchschnittlicher Durchlassstrom: 1 A
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • Durchlassspannung, max.: 1.2 V
  • Produktpalette: -
  • Diodenkonfiguration: Single
  • Anzahl der Pins: 2 Pin
  • Sperrverzögerungszeit: 200 ns
  • Bauform - Diode: Axial Leaded
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: on semiconductor diode, schaltdiode, Dioden, Gleichrichter, Gleichrichterdioden, Standard-Erholzeit, Thyristoren, Transistoren, ONSEMI, 1N4937G, 1126307, 112-6307
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    100
    € 8,95*
    ab € 0,0407*
    € 0,1344*
    1
    € 5,90*
    ab € 0,102*
    € 0,465*
    Lager 139N
    nicht lagernd
    1
    € 25,00*
    ab € 0,0443*
    € 0,5478*
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 0,5478*
    € 0,65188
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,3795*
    € 0,45161
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,3292*
    € 0,39175
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,1624*
    € 0,19326
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,1203*
    € 0,14316
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,0855*
    € 0,10175
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 0,0727*
    € 0,08651
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,0587*
    € 0,06985
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,0443*
    € 0,05272
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.