Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IDEC RR2KP-UDC12V RELAY, DPDT, 120VAC, 30VDC, 10A, Contact


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1087502
Hersteller:
     Idec
Herst.-Nr.:
     RR2KP-UDC12V
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LY-Relais
Leistungsrelais
leistungsrelais 12v
ly relais
Relaisanschlüsse: Quick Connect
  • Kontaktspannung V DC: 30 VDC
  • Spulentyp: Latching Dual Coil
  • Kontaktmaterial: Silver
  • Kontaktkonfiguration: DPDT
  • SVHC: No SVHC (16-Jul-2019)
  • Relaismontage: Socket
  • Spulenspannung: 12 VDC
  • Kontaktspannung V AC: 120 VAC
  • Kontaktstrom: 10 A
  • Produktpalette: RR2KP Series
  • Spulenwiderstand: 100 ohm
  • RoHS konform: Nein
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Relais, Schalter, Schütze, Taster, IDEC, RR2KP-UDC12V, 1087502, 108-7502
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 54,11*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 88,15*
    € 104,90
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 87,30*
    € 103,89
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 80,66*
    € 95,99
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 72,72*
    € 86,54
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 68,68*
    € 81,73
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 64,63*
    € 76,91
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 60,58*
    € 72,09
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 54,11*
    € 64,39
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Idec
    SR3P-05
    ab € 8,41*
    Zubehör
    Idec
    SR3P-05C
    ab € 9,74*
    Zubehör
    Idec
    SR3P-06
    ab € 8,70*
    Zubehör
    Idec
    SR3P-51
    ab € 1,81*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.