Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IDEC SR3P-05C RELAY SOCKET, 11PIN, 10A, 300V, Socket M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1334231
Hersteller:
     Idec
Herst.-Nr.:
     SR3P-05C
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Relaissockel
relaissockel 11pin
relaissockel
idec relaissockel
SVHC: No SVHC (16-Jul-2019)
  • Anschlussklemmen: Screw
  • Anzahl der Pins: 11 Pin(s)
  • Produktpalette: -
  • Nennspannung: 300 V
  • Sockelmontage: DIN Rail
  • Nennstrom: 10 A
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Relais, Schalter, Schütze, Taster, IDEC, SR3P-05C, 1334231, 133-4231
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 6,90*
    ab € 10,52*
    € 16,30*
    Lager 139N
    nicht lagernd
    € 25,00*
    ab € 9,76*
    € 17,80*
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 17,80*
    € 21,18
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 17,57*
    € 20,91
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 16,02*
    € 19,06
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 14,66*
    € 17,45
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 14,30*
    € 17,02
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 13,56*
    € 16,14
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 12,80*
    € 15,23
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 12,04*
    € 14,33
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 9,76*
    € 11,61
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.