Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IDEC SR3P-05 RELAY SOCKET, SOCKET MOUNTING:SURFACE MO


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1384411
Hersteller:
     Idec
Herst.-Nr.:
     SR3P-05
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Relaissockel
relaissockel 11pin
relaissockel
idec relaissockel
SVHC: No SVHC (16-Jul-2019)
  • Sockelmontage: DIN Rail
  • Nennstrom: 10 A
  • Anzahl der Pins: 11 Pin(s)
  • Nennspannung: 300 V
  • Produktpalette: -
  • Anschlussklemmen: Screw
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Relais, Schalter, Schütze, Taster, IDEC, SR3P-05, 1384411, 138-4411
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 8,41*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 15,31*
    € 18,22
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 15,21*
    € 18,10
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 13,72*
    € 16,33
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 12,62*
    € 15,02
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 12,41*
    € 14,77
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 11,76*
    € 13,99
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 11,10*
    € 13,21
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 10,45*
    € 12,44
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 8,41*
    € 10,01
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Idec
    SR3B-02F1
    ab € 0,468*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.