Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NVENT HOFFMAN A402DSC ENCLOSURE, JUNCTION BOX, STEEL, GRAY, En


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1086960
Hersteller:
     nVent HOFFMAN
Herst.-Nr.:
     A402DSC
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gehäuse
Metallgehäuse
Racks
Schränke
Außentiefe - metrisch: 51 mm
  • IP-Schutzart: IP67
  • Produktpalette: A4 Series
  • NEMA-Bewertung: NEMA 4, 6, 12, 13
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2019)
  • Außenbreite - metrisch: 51 mm
  • Gehäusetyp: Electrical / Industrial
  • Gehäusefarbe: Gray
  • Außentiefe - imperial: 2 Zoll
  • Konfigurierbar: Yes
  • Außenbreite - Zoll: 2 Zoll
  • Außenhöhe - imperial: 4 Zoll
  • Außenhöhe - metrisch: 101.6 mm
  • Gehäusematerial: Steel
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: NVENT HOFFMAN, A402DSC, 1086960, 108-6960
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 45,36*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 63,10*
    € 75,09
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 61,83*
    € 73,58
    pro Stück
    ab 3 Stück
    € 59,54*
    € 70,85
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 56,78*
    € 67,57
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 55,31*
    € 65,82
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 51,11*
    € 60,82
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 45,36*
    € 53,98
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    CROUSE-HINDS
    WMG150
    ab € 39,93*
    Zubehör
    nVent HOFFMAN
    AS050
    ab € 15,46*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.