Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NVENT HOFFMAN AS050 HOLE SEAL, STEEL, 22MM, Plug Hole Dia -


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-4619213
Hersteller:
     nVent HOFFMAN
Herst.-Nr.:
     AS050
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gehäuse
Racks
Schränke
Stopfen
Lochdurchmesser - imperial: 0.88 Zoll
  • Produktpalette: -
  • IP-Schutzart: IP66
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2019)
  • Lochdurchmesser - metrisch: 22 mm
  • NEMA-Bewertung: NEMA 3R, 4, 4X, 12, 13
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: NVENT HOFFMAN, AS050, 4619213, 461-9213
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 15,48*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 23,60*
    € 28,08
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 23,24*
    € 27,66
    pro Stück
    ab 3 Stück
    € 22,38*
    € 26,63
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 20,01*
    € 23,81
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 19,90*
    € 23,68
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 19,46*
    € 23,16
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 15,48*
    € 18,42
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    CROUSE-HINDS
    WMG150
    ab € 39,93*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.