Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NVENT HOFFMAN A604SC ENCLOSURE, JUNCTION BOX, STEEL, GRAY, En


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1086911
Hersteller:
     nVent HOFFMAN
Herst.-Nr.:
     A604SC
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gehäuse
Metallgehäuse
Racks
Schränke
Außenbreite - Zoll: 4 Zoll
  • Konfigurierbar: Yes
  • Außenhöhe - metrisch: 152.4 mm
  • Gehäusematerial: Steel
  • Produktpalette: A60 Series
  • Gehäusetyp: Electrical / Industrial
  • Außenbreite - metrisch: 102 mm
  • Außentiefe - imperial: 3 Zoll
  • Gehäusefarbe: Gray
  • Außenhöhe - imperial: 6 Zoll
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2019)
  • NEMA-Bewertung: NEMA 12, 13
  • Außentiefe - metrisch: 76 mm
  • IP-Schutzart: IP65
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: NVENT HOFFMAN, A604SC, 1086911, 108-6911
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 116,82*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 155,86*
    € 185,47
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 154,47*
    € 183,82
    pro Stück
    ab 3 Stück
    € 148,78*
    € 177,05
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 136,79*
    € 162,78
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 127,34*
    € 151,53
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 116,82*
    € 139,02
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    CROUSE-HINDS
    WMG150
    ab € 39,93*
    Zubehör
    nVent HOFFMAN
    ACLJIC
    ab € 74,20*
    Zubehör
    nVent HOFFMAN
    AS050
    ab € 15,46*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.