Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BELDEN 8023 000100 BUS BAR WIRE, 100FT, 26AWG, COPPER, Jack


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1076063
Hersteller:
     Belden
Herst.-Nr.:
     8023 000100
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Phasenschiene
Sammelschienen
sammelschienen
Mantelfarbe: -
  • Max. Anzahl d. Einzeldrähte x Einzeldrahtgröße: Solid
  • Leitermaterial: Tinned Copper
  • Produktpalette: -
  • Mantelmaterial: Unjacketed
  • Betriebstemperatur, max.: 200 °C
  • Leiterquerschnitt CSA: 0.13 mm²
  • Zulassungsspezifikation: -
  • SVHC: No SVHC (10-Jun-2022)
  • Drahtdurchmesser: 26 AWG
  • Außendurchmesser: 0.406 mm
  • Nennspannung: -
  • Länge auf Rolle (metrisch): 30.5 m
  • Länge auf Rolle (imperial): 100 ft
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: (Litzen, Aderleitungen, Einzeladern, Kabel, konfektionierte, Massivdrähte), BELDEN, 8023 000100, 1076063, 107-6063
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    45 Tage
    nicht lagernd
    € 14,99*
    ab € 10,40*
    € 15,64*
    Lager 139N
    nicht lagernd
    € 25,00*
    ab € 66,77*
    € 92,54*
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Rolle
    € 92,54*
    € 110,12
    pro Rolle
    ab 2 Rollen
    € 90,63*
    € 107,85
    pro Rolle
    ab 5 Rollen
    € 82,63*
    € 98,33
    pro Rolle
    ab 10 Rollen
    € 79,19*
    € 94,24
    pro Rolle
    ab 20 Rollen
    € 76,70*
    € 91,27
    pro Rolle
    ab 3000 Rollen
    € 66,77*
    € 79,46
    pro Rolle
    1 Rolle enthält 100 Stück (ab € 0,6677* pro Stück)
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.