Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BULGIN LIMITED PX0840/B/5M00 KONFEKTIONIERTES KABEL USB-A/B IP68 5M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-9997407
Hersteller:
     Bulgin
Herst.-Nr.:
     PX0840/B/5M00
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buccaneer-Rundsteckverbinder
Buccaneer-Steckverbinder
Rundsteckverbinder Buccaneer
Serie Buccaneer Steckverbinder
Kabellänge - Imperial: 16.4 ft
  • Kabellänge - Metrisch: 5 m
  • USB-Version: USB 2.0
  • Produktpalette: -
  • Mantelfarbe: Schwarz
  • Steckverbinder auf Steckverbinder: Typ-A-Stecker auf Typ-B-Stecker
  • Elektronische Kennzeichnung / Markierung: -
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: USB Anschlusskabel, USB Kabel, USB Druckerkabel, USB Kabel A Stecker auf B Stecker, USB - USB Adapter, USB auf USB Adapter, USB zu USB Adapter, USB-A zu USB Adapter, usb kabel typ b 5m, usb anschlusskabel, usb anschlusskabel 5m, Einzeladern, Kabel, konfektionierte, Lightning-Kabel, USB-, BULGIN LIMITED, PX0840/B/5M00, 9997407, 999-7407
    Angebote (5)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 6,90*
    ab € 25,83*
    € 35,42*
    1 Tag
    26
    Frei Haus
    ab € 20,74*
    € 35,45*
    € 5,90*
    ab € 19,61*
    € 38,47*
    Lager 139
    105
    € 14,99*
    ab € 23,13*
    € 40,03*
    € 8,95*
    ab € 21,90*
    € 44,27*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 40,03*
    € 47,64
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 39,06*
    € 46,48
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 35,78*
    € 42,58
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 33,03*
    € 39,31
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 31,69*
    € 37,71
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 30,59*
    € 36,40
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 27,12*
    € 32,27
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 26,58*
    € 31,63
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 23,13*
    € 27,52
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Bulgin
    PX0842/B
    ab € 11,01*
    Zubehör
    Bulgin
    PX0835
    ab € 2,32*
    Zubehör
    Bulgin
    PX0843/B
    ab € 13,00*
    Zubehör
    Bulgin
    PX0845/B
    ab € 14,47*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.