Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BULGIN LIMITED PX0840/B/2M00 KONFEKTIONIERTES KABEL USB-A/B IP68 2M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-9997393
Hersteller:
     Bulgin
Herst.-Nr.:
     PX0840/B/2M00
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
USB A Stecker
USB A Steckverbinder
USB Anschlusskabel
USB Kabel
Kabellänge - Imperial: 6.6 ft
  • Kabellänge - Metrisch: 2 m
  • USB-Version: USB 2.0
  • Produktpalette: -
  • Mantelfarbe: Schwarz
  • Steckverbinder auf Steckverbinder: Typ-A-Stecker auf Typ-B-Stecker
  • Elektronische Kennzeichnung / Markierung: -
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: USB Druckerkabel, USB Kabel A Stecker auf B Stecker, USB - USB Adapter, USB auf USB Adapter, USB zu USB Adapter, USB-A zu USB Adapter, usb kabel b 2m, usb anschlusskabel, usb anschlusskabel 2m, Einzeladern, Kabel, konfektionierte, Lightning-Kabel, USB-, BULGIN LIMITED, PX0840/B/2M00, 9997393, 999-7393
    Angebote (5)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 8,95*
    ab € 10,77*
    € 15,80*
    € 6,90*
    ab € 14,29*
    € 20,08*
    2 Tage
    75
    € 5,95*
    ab € 10,12*
    € 21,07*
    € 5,90*
    ab € 11,96*
    € 24,26*
    Lager 139
    778
    € 14,99*
    ab € 10,55*
    € 26,18*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 26,18*
    € 31,15
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 25,70*
    € 30,58
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 24,31*
    € 28,93
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 20,46*
    € 24,35
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 19,35*
    € 23,03
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 16,04*
    € 19,09
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 14,39*
    € 17,12
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 13,28*
    € 15,80
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 12,39*
    € 14,74
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 10,55*
    € 12,55
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Bulgin
    PX0842/B
    ab € 11,01*
    Zubehör
    Bulgin
    PX0835
    ab € 2,32*
    Zubehör
    Bulgin
    PX0843/B
    ab € 13,00*
    Zubehör
    Bulgin
    PX0845/B
    ab € 14,47*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.