Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BULGIN LIMITED BZV01/A0620/11 FILTER, VERSENKT, IEC, 6A, DPST


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-9997164
Hersteller:
     Bulgin
Herst.-Nr.:
     BZV01/A0620/11
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anbaugerätestecker
Aufbaugerätestecker
Flanschgerätestecker
Gerätestecker
Steckverbindertyp: IEC C14
  • Steckverbindermontage: Einrast-, Flanschmontage
  • IP-Schutzart: -
  • Sicherungsgröße: 5mm x 20mm
  • Produktpalette: -
  • Schaltertyp: 2-poliger Schalter
  • Anwendungen des Gerätestecker-Kombielements: -
  • Nennstrom: 6 A
  • Sicherungshalter: 1-poliger Sicherungshalter
  • Nennspannung: 250 VAC
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Steckverbinderanschlüsse: Steckanschluss
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Wandgerätestecker, Leistungsstecker, Polarisationsfilter, Polfilter, bulgin gerätestecker, gerätestecker, gerätestecker mit filter, (EMI), (RFI), Bauelemente, elektromagnetischen, Emissionen, Filter, Gerätestecker-Kombielemente, Hochfrequenzstörungen, Passive, Unterdrückung, von, BULGIN LIMITED, BZV01/A0620/11, 9997164, 999-7164
    Angebote (5)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Frei Haus
    ab € 53,56*
    € 70,83*
    1 Tag
    1
    Frei Haus
    ab € 50,89*
    € 70,86*
    Lager 139
    69
    € 14,99*
    ab € 40,49*
    € 73,51*
    € 8,95*
    ab € 44,78*
    € 78,85*
    € 5,90*
    ab € 48,89*
    € 81,79*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 73,51*
    € 87,48
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 70,83*
    € 84,29
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 61,03*
    € 72,63
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 54,68*
    € 65,07
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 53,10*
    € 63,19
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 49,43*
    € 58,82
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 45,15*
    € 53,73
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 44,25*
    € 52,66
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 40,49*
    € 48,18
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Schurter
    0034.1516
    ab € 0,118*
    Zubehör
    Schurter
    0001.1012
    ab € 0,334*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.