Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stecker C14, 3-polig, Snap-in, Steckanschluss, schwarz, BZV01/A0620/11


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stecker C14, 3-polig, Snap-in, Steckanschluss, schwarz, BZV01/A0620/11
Stecker C14, 3-polig, Snap-in, Steckanschluss, schwarz, BZV01/A0620/11
Stecker C14, 3-polig, Snap-in, Steckanschluss, schwarz, BZV01/A0620/11
Artikel-Nr.:
     4502-41F1765
Hersteller:
     Bulgin
Herst.-Nr.:
     BZV01/A0620/11
EAN/GTIN:
     4099889863260
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anbaugerätestecker
Aufbaugerätestecker
Flanschgerätestecker
Gerätestecker
Stecker, BZV01/A0620/11, BULGIN Mit seinem kompakten Design, das nur ein Minimum an Schalttafelfläche beansprucht, und einem einzigen rechteckigen Montageloch bietet es eine einfache Installation für dieses Netzanschlussmodul. Features * Gesicherter Einlass mit 6,3 mm Anhängern
Weitere Informationen:
Anschluss:
Steckanschluss
Ausführung:
Stecker
Farbe Netzschalter:
rot
Farbe:
schwarz
IEC-Bezeichnung:
C14
Montage:
Snap-in
Nennspannung IEC:
250 V
Nennspannung UL/CSA:
250 V
Nennstrom IEC:
10 A
Nennstrom UL/CSA:
10 A
Netzfilter vorhanden:
Ja
Netzschalter beleuchtet:
Ja
Netzschalter vorhanden:
Ja
Polzahl Netzschalter:
2-polig
Polzahl:
3-polig
Sicherungshalter vorhanden:
Ja
Stifttemperatur:
70 °C
Verriegelung:
Nein
Ursprungsland:
TN
Gewicht:
0.0655 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Wandgerätestecker, Leistungsstecker, Polarisationsfilter, Polfilter, bulgin gerätestecker, gerätestecker, gerätestecker mit filter, IEC-Steckverbinder, IEC-Einbaustecker-Kombination, Kaltgeräteeinbaustecker-Kombination, IEC-Stecker, Kaltgerätestecker, Einbau-Kaltgerätestecker, Kaltgeräteeinbaustecker, Kaltgerätesteckverbinder, Kaltgerätesteckverbindung, Steckverbinder, Steckverbindung, Stecker, Einbaustecker, Einbaugerätestecker, Gerätesteckverbinder, Gerätesteckvorrichtung, Netzgerätesteckverbinder, IEC-Gerätesteckverbinder, Netzsteckverbinder, Netzsteckverbindung
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
2
Frei Haus
ab € 53,47*
€ 70,20*
2 Tage
1
1
Frei Haus
ab € 50,78*
€ 71,66*
2 Tage
69
1
€ 14,99*
ab € 40,16*
€ 74,30*
1
€ 8,95*
ab € 44,56*
€ 80,31*
1
€ 5,90*
ab € 48,93*
€ 83,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 70,20*
€ 83,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,21*
€ 76,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,92*
€ 71,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 58,82*
€ 70,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 53,47*
€ 63,63
pro Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 140,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schurter
0001.1012
ab € 0,334*
Zubehör
Schurter
0034.1516
ab € 0,119*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.