Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BULGIN LIMITED BZV01/A0620/02 FILTER, VERSENKT, IEC, 6A, SPST


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-9997156
Hersteller:
     Bulgin
Herst.-Nr.:
     BZV01/A0620/02
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anbaugerätestecker
Aufbaugerätestecker
Flanschgerätestecker
Gerätestecker
Steckverbindertyp: IEC C14
  • Steckverbindermontage: Einrast-, Flanschmontage
  • IP-Schutzart: -
  • Sicherungsgröße: 5mm x 20mm
  • Produktpalette: -
  • Schaltertyp: 1-poliger Schalter
  • Anwendungen des Gerätestecker-Kombielements: -
  • Nennstrom: 6 A
  • Sicherungshalter: 1-poliger Sicherungshalter
  • Nennspannung: 250 VAC
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Steckverbinderanschlüsse: Steckanschluss
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Wandgerätestecker, Leistungsstecker, bulgin gerätestecker, gerätestecker, gerätestecker mit filter, (EMI), (RFI), Bauelemente, elektromagnetischen, Emissionen, Filter, Gerätestecker-Kombielemente, Hochfrequenzstörungen, Passive, Unterdrückung, von, BULGIN LIMITED, BZV01/A0620/02, 9997156, 999-7156
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    1
    € 8,95*
    ab € 31,30*
    € 43,80*
    1
    € 5,90*
    ab € 26,10*
    € 46,21*
    2
    Frei Haus
    ab € 39,20*
    € 51,46*
    Lager 139
    81
    1
    € 14,99*
    ab € 49,12*
    € 77,69*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 77,69*
    € 92,45
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 75,69*
    € 90,07
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 69,37*
    € 82,55
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 60,67*
    € 72,20
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 58,77*
    € 69,94
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 54,91*
    € 65,34
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 53,82*
    € 64,05
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 52,72*
    € 62,74
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 49,12*
    € 58,45
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Bulgin
    PX0587
    ab € 2,64*
    Zubehör
    Schurter
    0034.1516
    ab € 0,119*
    Zubehör
    Schurter
    0001.1012
    ab € 0,334*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.