| |
|
| Artikel-Nr.: 139-9948139 Herst.-Nr.: 103H7823-0440 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Produktpalette: 103H7 Außenlänge: 85.8 mmNennstrom: 2 AMotorgröße: 60 mmSpulentyp: Unipolar Wellendurchmesser: 8 mmSchrittwinkel: 1.8 °Schrittmotor: Eine Welle Drehmoment, max.: 2.1 NmAnzahl der Drähte: 6 Länge der Welle: 19.1 mmNennspannung, max.: 24 VDCSVHC: No SVHC (15-Jun-2015) RoHS konform: Ja |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Automatisierung, Elektromotoren, Motoren, Motorsteuerungen, Prozesssteuerung, Schrittmotoren, SANYO DENKI, 103H7823-0440, 9948139, 994-8139 |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 82,72* | € 107,75* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 84,68* | € 111,78* | | | | Lager 139 | | | | | | Frei Haus | ab € 106,71* | € 139,14* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 139 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 139 | | Versand: Lager 139 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 14,99* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139 | | | Zeitraum: | innerhalb von 8 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|