Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LASCAR EMV 1125 DPM, LCD 3,1/2 DIGIT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-9932690
Hersteller:
     Lascar
Herst.-Nr.:
     EMV 1125
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Spannungsmesser
Spanungsmessgerät
Voltmeter
spannungsmesser digital dc
Breite des Frontplattenausschnitts: -
  • Funktionsumfang: DC-Spannung
  • Produktpalette: -
  • Versorgungsspannung, max.: 15 V
  • Betriebstemperatur, max.: 50 °C
  • Ziffernhöhe: 12.5 mm
  • Messbereich: 0mV bis 200mV
  • Anzahl der Ziffern / Zeichen: 3-1/2
  • Höhe des Frontplattenausschnitts: -
  • Betriebstemperatur, min.: 0 °C
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Versorgungsspannung, min.: 7.5 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: spannungsmesser, spannungsmesser digital, Automatisierung, Digitale, Einbauanzeigen, Einbauinstrumente, instrumente, Prozesssteuerung, LASCAR, EMV 1125, 9932690, 993-2690
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 8,95*
    ab € 38,69*
    € 53,72*
    Lager 139
    4
    € 14,99*
    ab € 38,48*
    € 54,91*
    € 5,90*
    ab € 37,62*
    € 55,56*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 54,91*
    € 65,34
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 53,22*
    € 63,33
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 49,39*
    € 58,77
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 46,34*
    € 55,14
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 42,86*
    € 51,00
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 38,48*
    € 45,79
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.